マスク の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 37084311
2025-03-13
用途: バイクのフレーム塗装
製造業
マスクGM31を使っています。吸収缶CA-1P1/VOを使っていましたが廃盤になり探していたところCA-310/OVが使えるとの事で今回購入。新しいマスクを買わずにすみました。
2人が参考にしています
対象商品 : 37084311
2022-07-02
用途: 塗装作業及び測定
教育・研究機関
防毒マスクGM81Sに使用しています。5年以上使っていますが、問題なく使えています。ただ、使用期限が1年ぐらしかなかったことがあり、在庫管理が悩ましいです。未開封ならもっと使用期限が持つのでは?と思いました。
対象商品 : 37084311
2020-09-20
用途: 木材防腐剤塗布用に使用
建設業・工事業
実家(50年経過で無人)のリフォームで、室内の天井屋根裏や土台の木材に防腐剤を塗布(毒性があり、かなりの刺激臭)で、短時間の作業でも気持悪くなったので、この吸収缶を購入し使用した所、全く匂いがなくなり安全に塗布作業完了しました。
2人が参考にしています
対象商品 : 37084311
2020-05-31
用途: 清掃用
風呂場の清掃にハイター系の物を使いますので、これは必須。防護メガネと一緒に使ってます。手持ちの器具がかなり旧いタイプなのですが、吸収缶が有って助かりました。
2人が参考にしています
対象商品 : 18674102
2018-03-05
用途: カビキラー使用の風呂掃除、塗装作業時
その他業種
いつもお世話になりありがとうございます。この度、以前購入した商品の保存期間が過ぎたのと、GM31マスクのパッキンが破損したのとで購入しました。CA-310/HG/AGは、カビキラー使用の風呂掃除、CA-1P1/OVは、ログの塗装に使用しています。貴社の商品はGM31に対する吸収管の種類が多く自分が使用出来る品がすぐ見つかり、とても有難うございました。これからも宜しくお願い致します。
対象商品 : 18674102
2024-05-21
用途: 現場bにて使用
フレゼニウスメディカルケアジャパン株式会社 様(製造業)
使用期限があるから、未使用のまま期限が切れて毎回購入。
期限がもっと長かったら助かります。