<gram>Win11 Home/17インチ(IPS)/インテル Core Ultra7/1389g/メモリ 32GB SSD 512GB/オブシディアンブラック/1年保証

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18674175 品番17Z90TL-GU85J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

17インチの大画面でありながら1389gの軽さを実現。また、米国国防総省制定の「MIL-STD 810H」準拠のテスト7項目をクリアする耐久性を有しています。軽さだけではないトータルでのポータビリティでどこにでも連れ出せる高性能を実現しています。2560x1600(WQXGA)高解像度ディスプレイ フルHDの約2倍の情報を表示できる高解像度大画面が広い作業領域を提供。複数ウィンドウを並べての作業やAIアシスタントを常駐させても余裕の広さで高い生産性を発揮できます。明るい屋外などの環境でも反射や映り込みを抑制。見やすい画面を提供します。一般的なフルHDよりも縦に長い16:10の縦横比が情報の一覧性を向上させ、スクロール頻度を減らすから集中を途切れさせません。さらにDCI-P3 99%の正確かつ幅広い色再現が映像編集等のクリエイティブワークにも応えます。47 TOPSの処理能力を有するAI処理に特化したNPUを内蔵したインテル Core Ultra 7 プロセッサー 258Vを搭載。次世代AI PCの基準であるCopilot+ PCの条件を満たし、AIの力を存分に引き出す高いパフォーマンスを発揮します。高速な32GBのLPDDR5xメモリ、512GBのNVMe SSDがAIアプリはもちろんのことAI以外のソフトウェアも高速に処理します。カーボンナノチューブを使用した77Whの高密度大容量バッテリーが最長14.5時間(動画)/21.5時間(アイドル)の長時間駆動を実現。さらにAIがあなたの利用パターンを分析して、バッテリー効率を最適化します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする