※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径16Φmm

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18674468 品番 -
販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
外径(Φmm)16 長さ(mm)201〜300 材質SUS403 質量(kg)0.5 外径公差(mm)-0〜+0.15 サービス分類オーダー・加工
注意
※WEBからの発注のみとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18674538
2021-03-12
用途:
機械部品の修理、製作
サービス業

このサイズのSUS430が手軽に入手でき、とても助かりました。外径は表記より若干大きめですので、安心して丁度のサイズを購入できます。

対象商品:
18674477
2019-03-15
用途:
回転台の支柱用

精度も良く、問題ありませんでした。指定した長さでカットしてもらえるのも有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
48:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする