※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径25Φmm

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18675073 品番 -
販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
外径(Φmm)25 長さ(mm)301〜400 材質SUS403 質量(kg)1.5 外径公差(mm)-0〜+0.15 サービス分類オーダー・加工
注意
※WEBからの発注のみとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18675098
2022-01-04
用途:
日立工機のドリルスタンドの改造
エステック株式会社 様

日立工機のドリルスタンドの丸棒を、もっと長いものに交換するために購入した。ついでに防錆にしたかったので、SUS404にした。値段は高かったが、思うような改造ができて良かった。値段が高いと言っても、磨き鉄丸棒より少し高いだけなので、SUS403が正解。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3376:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする