セーフラン安全用品
路面区画表示板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
青
赤
青
緑
白
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18675564
品番
J0067
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
任意の紙を使用できて便利です。裏面の離けい紙をはがして簡単に貼りつけできます。
用途
作業場の区分け標示、5S管理、商品識別等に幅広く使えます。
材質
ポリカーボネイト
色
青
サイズ
A5
枠内寸法(mm)
146×208
外枠寸法(mm)
226×288