MST390TW 机上台 トールタイプ スチール製 W390 モノタロウ 18675808 MST390TW 机上台 トールタイプ スチール製 W390 モノタロウ 18675808 MST390TW 机上台 トールタイプ スチール製 W390 モノタロウ 18675808 MST390TW 机上台 トールタイプ スチール製 W390 モノタロウ 18675808

机上台 トールタイプ スチール製 W390

(7件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18675808 品番MST390TW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

幅390mmタイプなので、ノートパソコンを置くのにぴったり!
スチール製のスッキリとしたデザイン!
高さ335mmもあるので、カタログやファイルを置いたり、ちょっとした収納もできます。

外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×335 均等耐荷重(kg)15 用途モニターを乗せる机上台として 材質スチール 質量(kg)2 タイプトール 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×250×320 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×250×335 総耐荷重(kg)15
取扱説明書:
注意
※お客様組立商品になります
※用途以外の使用は行わないでください
※ぐらつきが無いか確認し、定期的にネジを締め直してください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18675808 MST390TW 33832828 A7335-0 机上台<トールタイプ> リヒトラブ 机上台<トールタイプ> リヒトラブ 1台 3,998 税込4,398 ナショナルブランドの同類品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18675817
2023-03-05
用途:
テーブルの片付け。
有限会社 ふじおか 様 (建設業・工事業)

事務机上の整理や厨房の小物置きに利用してますコスパ最高でした。値上がりしてしまいましたがその前に3組ほど購入しました。

対象商品:
18675817
2023-01-29
用途:
店舗で使用
卸売・小売業

ガッチリしていて良い感じです。床に置いて、台の下にゴミ箱を置くと目隠しになります。台の上にはパンフレット入れを置いて役立っています。

対象商品:
18675808
2022-10-05
用途:
モニターの台として使用
築山製作所 様 (製造業)

安価な割にしっかりしているので、これで良いと思います。

対象商品:
18675808
2021-05-07
用途:
事務所の印鑑置場

事務所の印鑑置場に下にスタンプ印鑑等を置いて、上部も使用できるので
とても便利です。スチール製なのでがたつきもなくしっかりしていて長期に使用出来そうです。

対象商品:
18675808
2020-11-12
用途:
隙間の有効活用するための台
その他業種

サイズがちょうどよかった。購入して設置したが、狙い通りでよかった。

対象商品:
18675808
2019-01-15
用途:
事務机上
一般社団法人専心会 様 (医療・福祉・介護関連業)

サーキュレーターと加湿器を置くために購入。デザインも良く、スッキリ効率よく使えています。満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
18675817
2019-04-22
用途:
ノートパソコン台
建設業・工事業

ノートパソコンを置くには若干高いが、2段目に自作で棚を作成し、
小物置き場と使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする