トラクター爪 偏芯爪 赤

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18676054 品番STRR-LH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

トラクターの偏芯爪です。
抵抗が少なく土離れの良い設計です。
強力鍛造仕上げのため耐久性抜群です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×35×150 質量(g)580 穴径(mm)11 取付寸法(mm)(幅)24、(厚さ)10 仕様偏芯爪左 材質特殊鋼材(SUP7相当)、硬度:刃部HRC57±2、ホルダー部分HRC47±2 用途トラクター用交換爪。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:282

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18676045
2024-06-13
用途:
畑の耕作
人力工房 様

流石、新品です。
畑の起き方が違います。
早めに、交換すると土の状態も変わります。

全取り換えなので、費用は掛かりますが、しょうが無いですね。

ありがとうございました。

対象商品:
18676054
2022-07-08
用途:
トラクターの爪
HIMIND 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

2台のトラクターで使ってますが、価格も安いので助かってます。

対象商品:
18676054
2021-02-12
用途:
トラクターのロータリーの交換爪として
農・林・水産業

SUP7の鋼材に魅せられて購入。まだ使い始めですが十分な硬さであるようです。安価で1本ずつ交換出来るのも嬉しい。

対象商品:
18676054
2023-06-26
用途:
農作業での田畑耕運
農・林・水産業

頭のナットが17mmのボルト専用です。
19mmナットのロータリーには、穴が小さく使えませんので、お間違いなく。

対象商品:
18676045
2022-05-18
用途:
ロータリーの爪交換
合同会社 It'sSunnyDay,tomato 様 (農・林・水産業)

クボタRSP14Nに使用。横も縦も干渉しそのままでは、使用不可。適用機種を明記して欲しいです。

3人が参考にしています
対象商品:
18676045
2021-07-05
用途:
耕運

ヤンマーのロータリーに使用。爪の背側がすれていたのでサンダーで削って付けた。使うのは半年先なのですが折れなければ良しとしましょう。

対象商品:
18676045
2021-06-21
用途:
トラクターの爪交換
川本商会 様

クボタの小型作業機( RS12 )には適合しなかった。
対応機の情報がないのであればなるべく詳しい寸法の詳細が掲載されていると判断の助けになる。

対象商品:
18676045
2019-09-24
用途:
耕耘時
窪田農園 様 (農・林・水産業)

どの程度持つか、何か月か使用してみないと、判断できかねる。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする