※サンプル画像
ONE GAIN(ワンゲイン)
ONE GAIN(ワンゲイン)の バッテリー関連
ONE GAIN(ワンゲイン)の バッテリー充電器
ワニ口クリップ付きKIV線ケーブル
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット
ケーブル長(m)
2.5
注文コード
18677770
品番
cx14-wani-2.5m-kiv
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
高性能充電器CXシリーズ専用ケーブル
用途
太さ14SQのKIVケーブル赤黒各1本(長さ選択可能)ずつに、
丸型圧着端子R14-6とワニ口クリップを
片側ずつに圧着加工した、
CXとバッテリーを接続するためのケーブルです。
材質
【ワニ口】ステンレス鋼
長さ(mm)
【ワニ口】108
ケーブル長(m)
2.5
表面処理
【ワニ口】銅メッキ
耐熱温度(℃)
105
電線許容電流(A)
100
芯線直径(Φmm)
5.64
RoHS指令(10物質対応)
対応
電線断面積(mm
2
)
14
耐電圧(V)
600以下
ケーブルサイズ(SQ)
14
注意
※注意
※1.CX充電器をON状態でバッテリーケーブルの接続や切り離しを行わないでください。
※ 故障の原因、バッテリーの早期劣化につながります。
※2.ケーブルの接続は、バッテリーへの接続を最後にしてください。
※ バッテリーケーブルの接続は、+赤ケーブルを先につなぎ、その後にー黒ケーブルをつないでください。
※ 反対に、バッテリーからケーブルを外す場合は、ー黒が先、+赤が後になります。
※3.各機器へのケーブル接続は、電源OFFを確認、+/-の極性間違いのないようにお願いいたします。