※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径48Φmm

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18679562 品番 -
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
外径(Φmm)48 長さ(mm)20〜40 材質SUS403 質量(kg)0.6 外径公差(mm)-0〜+0.25 サービス分類オーダー・加工
注意
※WEBからの発注のみとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18679648
2021-06-15
用途:
ボール盤の軸延長に利用
製造業

ボール盤軸延長に使用。必要とする長さに加工していただけるのは、有難いです。
交差の為か48mm +。ボール盤ヘッドに入らず研磨するのに苦労しました(交差があるのは事前承知済みなので、問題無し)
商品としては、全く問題ありませんが、オプションで、テーパー加工などあると更に良いかと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3835:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする