※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

半自動切替セミオ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 使用ガスO2/N2/Ar/Air/H2/He 高圧圧力計(MPa)25(最高使用圧力15)接点付 注文コード18679861 品番TN-50S-22S10-FKM
参考基準価格(税別)¥443,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
この商品は使用ガス・高圧圧力計など3種類から選べます 他の種類を見る

ガスの供給(ボンベ)を2系列に分け、どちらか一方の系列よりガスを供給して行き、一方が空になると、他方の系列に自動的に切り替わる装置です。
分析用、医療用、活魚用、その他少量での長期使用に最適です。

材質SUS316(要部SUS) 質量(kg)4.1 使用圧力(MPa)0.05〜0.2、0.1〜0.5 接続入口:W22-14山(右) オネジ (P)、出口:W22-14山(右) オネジ (P) (Rc1/4) 使用ガスO2/N2/Ar/Air/H2/He 高圧圧力計(MPa)25(最高使用圧力15)接点付 低圧圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.5) 一次側圧力(MPa)1.5〜15、1.5〜20 標準流量(L/min)120(P1=1.5MPa、P2=0.5MPa)、240(He、H2値)
関連資料:(1.03MB)
注意
※連続供給でガスが止められない場合は、バイパス回路を設けてください。(故障やメンテナンス時に必要となります。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする