メイン画像

超硬セーバーソーブレード S1156XHMマルチ建材用30本+セーバーソーセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード18682110 品番S1156XHM30GSA18V-28HSET2
参考基準価格(税別)¥262,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

超硬セーバーソーブレード30本と、コードレスセーバーソーのセット商品です。セーバーソーブレードは個別溶接された精密超硬研磨刃です。セーバーソーブレードはマルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチです。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)です。セーバーソー本体は、コード式1100W相当のハイパワー、解体などの高負荷作業に対応しています。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構、電子無段変速です。

用途マルチ建材用ブレード。釘の入った木材、ALC、土壁、ステンレス管、塩ビパイプ等の切断。家屋改修工事に最適です。 セット内容超硬セーバーソーブレードS1155XHM×30本(10本入り×3シート)、18Vコードレスセーバーソー(GSA18V-28H)、キャリングケース(L-BOXX238N)、18V8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×2個、充電器(GAL18V-160C) 材質ブレード:超硬チップ、本体:ポリアミド樹脂 全長(mm)225 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 有効長(mm)195 刃厚(mm)1.25 能力(mm)本体:木材230、パイプ150、軟鋼板20 1インチ当たり山数6〜8 適合切断材【ブレード】釘・ネジの入った木材、ALC、土壁5〜175mm、ステンレス管、塩ビパイプ〜175mm 充電時間(分)約32(空→80%ターボ充電)、約51(空→フル充電)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする