TOOL ネットキーパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18682381 品番ブルー 757-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

1一段低いテトラなどで飛び降りるとき、ランディングフレームは浮き上がります。 2着地の衝撃はマグネット吸着方向にかわり、ランディングネットはハズれません。 3ランディング時は上へ突き上げることでマグネットはハズれます。 *付属の磁力調整ワッシャー(2枚入り)で、2〜4kgの磁力調整が可能です。初期状態では4kgに設定されています。ワッシャー1枚につき-1kg調整できます。(磁力調整ワッシャーの取り付けには付属の六角レンチをご使用ください)

用途背中に背負ったランディングネットの不意の脱落を防ぎ、なおかつ、すばやいランディングを実現。接合部にマグネットを採用したネットキーパーです。 ブルー 質量(g)50
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする