TOOL マグネットホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18682460 品番ライトピンク 137-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

*ワッシャーが上下1枚ずつ付属。ワッシャーを片側1枚抜けば、吸着力が約1kgマイナスとなるので磁力の調整が可能です。(磁石は、プラスドライバーで簡単に取り外せます) *カラビナのゲートスリーブにはグロー素材を採用。暗闇での視認性を高め、うっかり置き忘れを防ぎます。(発光時間は日照時間等の条件により変動します) *カラビナの安全環をスライドすることで、簡単にロックが可能です。(非金属の為、簡易的なロックです)

用途吸着力2〜4kg!!磁力調整が可能なマグネットホルダー! 付属しているワッシャーを出し入れすることにより簡単に磁力調整が可能な「TOOLマグネットホルダー」。「アジ・メバino」などのランディングネットや小物まで、取り付ける物を選ばずに様々なシーンで活躍します。ランディングで外すときは瞬時に片手で取り外せ、ランディング後も磁石の吸着力で簡単に取り付けが行えます。 ライトピンク 質量(g)41
注意
※画像は代表画像です、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする