東安
東安の 溶接ワイヤー
東安の 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用
軟鋼用フラックス入りノンガスワイヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
18682591
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,560
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
溶接時ガスいりません!
用途
軟鋼等の一般溶接
寸法(mm)
スプール:外径200、取付内径52
規格
AWS A5.22 E71T-11
線径(Φmm)
1.2