画像準備中

Laptop7 13.8(SDXE/16G/512G/11/B/KB英語)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18682801 品番EP2-07229
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
付属品電源アダプター(13.8 インチ: 39W、15 インチ: 65W)、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関する書類 質量(kg)1.34 プラチナ、ブラック 対応OSWindows 11 Pro 24H2以降 センサー環境光センサー 最大消費電力(W)54 ディスプレイLCD / 13.8 インチ PixelSense Flow タッチスクリーン / 解像度: 2304×1536 (201 PPI) / アスペクト比 3:2 / コントラスト比: 1400:1 / ダイナミックリフレッシュレート: 最大 120 Hz 解像度2304×1536ドット 使用CPUSnapdragon X Elite X1E-80-100 (12コア / 最大 3.4 GHz/デュアル コア ブースト 最大 4GHz) 外観ケース:アルマイト 記憶容量(GB)16(標準) Webカメラあり 前面 (フロントカメラ): 1080p フル HD Surface スタジオカメラ ネットワーク名Wi-Fi 7、Bluetooth ワイヤレス 5.4 テクノロジ 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)301×220×17.5 バッテリー稼動時間最大 20 時間のローカル ビデオ再生、アクティブな Web 使用状況で最大 13 時間 タッチパネル方式搭載 静電容量方式 タッチパネル 10 ポイント マルチタッチ対応 容量(GB)ストレージ:512 ストレージSSD 光学ドライブなし ディスプレイサイズ(目安)13.8型 対応ソフトウェアMicrosoft 365 Apps 搭載、Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版 オーディオ音声フォーカス搭載 Dual Studio マイク 6、Dolby(R) Atmos(R) 搭載 Omnisonic(R) スピーカー18、Bluetooth(R) LE Audio 対応 オフィスソフトなし
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする