FV4法(i5/16/512/11P/14.0/TP/BT(L))

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18682837 品番CF-FV4RDRAS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800

4年間 引取り・オンサイト保守(同時購入された純正オプションも保証)※ご購入から1か月以内でのWEB登録で4年間無償保証となり、ご登録いただけない場合は通常の1年間無償保証(引取り)となります。拡張保証や5年目の延長保証も御座います。ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。

用途
無制限データ通信セット商品はCF-FV4AE6AS(モノタロウ注文コード:15923620)
PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。
付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、 専用布、取扱説明書 等 仕様プロセッサーテクノロジー:第13世代 電源(V)AC 100〜240、50Hz/60Hz 出力外部ディスプレイあり アナログRGB、HDMI 対応OSWindows11 Pro64bit 最大消費電力(W)65 インターフェースLANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) バッテリーリチウムイオン メモリーLPDDR4x SDRAM 16GB(最大)/16GB(標準) メモリー容量16GB ディスプレイTFTカラー液晶 (静電容量式マルチタッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付き) 解像度2160×1440ドット 使用CPUCore i5-1345U スピーカーステレオ スロットメモリカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応 OSWindows11 Pro64bit チップセットCPUに内蔵 セキュリティケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く) ポインティングデバイスあり ホイールパッド Webカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 無線通信方式Bluetooth v5.1 タッチパネル方式搭載 容量(GB)ストレージ:512 搭載ドライブなし ストレージSSD Pcle 内蔵グラフィックスインテルIris Xeグラフィックス 光学ドライブなし ディスプレイサイズ(目安)14型 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LANWi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 容量(MB)VRAM最大8140(メインメモリーと共用) USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3) オフィスソフトなし

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする