本体画像

WW1020M-P43 ステンレス敷居レール ケージーパルテック 18683020 WW1020M-P43 ステンレス敷居レール ケージーパルテック 18683020

ステンレス敷居レール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)2000 注文コード18683020 品番WW1020M-P43
参考基準価格(税別)¥22,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は長さなど20種類から選べます 他の種類を見る

アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。

用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用 材質SUS304 長さ(mm)2000 厚さ(mm)1 備考【戸車(別売り)】M45・MS45・MT45 仕上HL・SPV付
注意
※レールの内側に木枠にはめ込んで取り付けます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,350 / 税込 ¥1,485
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする