TC-21M ラージフォーマットプリンター TC-21M Canon 18684079

 

TC-21M ラージフォーマットプリンター TC-21M Canon 18684079
TC-21M ラージフォーマットプリンター TC-21M Canon 18684079
TC-21M ラージフォーマットプリンター TC-21M Canon 18684079
TC-21M ラージフォーマットプリンター TC-21M Canon 18684079
TC-21M ラージフォーマットプリンター TC-21M Canon 18684079
TC-21M ラージフォーマットプリンター TC-21M Canon 18684079
TC-21M ラージフォーマットプリンター TC-21M Canon 18684079
TC-21M ラージフォーマットプリンター TC-21M Canon 18684079

ラージフォーマットプリンター TC-21M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード18684079品番TC-21M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

【A1ノビ対応コンパクトデスクトップモデル】
A3図面からA1ポスターまでの大判プリントを最適な省スペース設計と使いやすさで実現。限られたスペースでも無理なく設置でき、大判の図面やポスターなどを身近な環境で印刷できます。また、フルフロントアクセスで印刷に関わる操作をプリンター前面から実行可能です。
【微小余白印刷により、左右約0.5mmまで余白を最小化】
ロール紙印刷で上下余白はゼロ、左右余白は約0.5mmを実現。用紙端部検出センサーを搭載し、左右余白を限界まで最小化しました。後工程のカット作業を軽減し、余白の目立たないプリントでインパクトのあるポスター制作が可能です。
【新画像設計を採用、普通紙でも高発色なポスターを出力】
新画像設計により、ポスター画質を向上し、色鮮やかな濃い出力を実現。誘目性に優れ、POPやポスターで多く使われる赤やオレンジ色、一般掲示物等で多く使われる青色など、高発色が可能です。
【小サイズカット紙からラベル・封筒・薬袋まで対応】
オートシートフィーダー(ASF)により、はがきやラベル、封筒、薬袋、長尺POPなど、多様なサイズの成果物に対応。小サイズ用紙のプリントも行えるなど対応用紙サイズを37種類まで拡充し、一台で各種用途に利用できます。
【A4/A3カット紙の連続印刷・ロール紙/カット紙切替印刷】
在宅ワークによるA3図面印刷のニーズに応え、A3カット紙をセットし連続印刷できるASFを標準搭載。普通紙のA3あるいはB4、レジャーサイズのカット紙なら50枚、A4あるいはレターサイズなら100枚を一度に積載可能です。ロール紙とカット紙は同時に装填し、自動で切り替えて印刷できます。
【コピー&スキャン機能】
手書き原稿や教材、パンフレットなどを手軽にスキャンして拡大コピーできるA4フラットベッドスキャナーを搭載。ロール紙幅フィットコピーや繰り返しコピー、カット紙の多彩なコピー機能により、PCレスで簡単にPOPやポスター、オリジナルの包装紙などを内製化できます。また、取り込んだ原稿をPCレスでE-mail送信、USBメモリへの保存、ネットワークフォルダに保存可能です。

付属品電源コード、プリントヘッド、スターターインクセット(4色 各1個)、設置ガイド、セットアップCD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済)、2インチ紙管用ロールホルダー(シャフトレス)左右各1個仕様●スキャナー:フラットベッド型、読取方式:CIS、光学解像度:1200×2400、最大原稿サイズ:A4/LTR●総ノズル数(ノズル):4352電源(V)AC100-240(50-60Hz)本体質量(kg)約34(ヘッド含む・インクボトル含まず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)968×533×245(ASF閉・オペパネ閉時)(本体のみ)メモリー1GB最大解像度2400(横)×1200(縦)dpi給紙方法手差し(ASF給紙)/ロール紙印刷方式バブルジェット方式インク顔料4色(チュービング方式)使用可能用紙サイズ【ロール紙(微小余白印刷時)】(ISO)A3/A2/A2ノビ/A1、(JIS)B2/B3、(ARCH)18”/24”、(その他)17”、【手差し・カット紙】(ISO)A3/A4/A5/A6/B4、(DIN)C4、(JIS)B4/B5/B6、(ANSI)11×17"/8.5×11"/India/8.5× 14"/Foolscap/Executive、(ARCH)9×12"、(写真)四切 10×12"/四切ワイド 10×15"/六切 8×10"/7×10"/5×7"/4×6" KGサイズ/2L/L、(はがき)はがき/往復はがき、(封筒)#10 Envelope縦/DL Envelope/封筒 長形3号 縦/封筒 長形4号 縦/封筒 洋形4号 縦/封筒 洋形6号 縦、封筒 Envelope C5縦、封筒 Envelope Monarch 縦、(その他)B-Ofi cio/M-Ofi cio ユーザー定義サイズ 幅:89.0mm~297mm/長さ:127mm~1200mmインターフェイスHi-Speed USB、有線LAN IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b /IEEE802.11a/IEEE802.11ac)RoHS指令(10物質対応)対応色数顔料4色(BK/C/M/Y)グリーン購入法適合商品タイププリンター
注意
※印刷条件や印刷環境などにより0.1~0.8mm程度の余白になることがあります。
※トレーシングペーパーやフィルムメディアなど一部のメディアは非対応です。
※軒先でのお渡しとなります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき1,150/税込1,265
離島数量1につき2,400/税込2,640

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする