マーベル
マーベルの 墜落制止用器具
マーベルの ランヤード 墜落制止用器具
フルハーネス用巻き取り式ツインランヤード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18688997
品番
MAT-CR212-130
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
常時巻取ランヤード2個付
フック掛け替え時の無胴網状態を防止
ランヤード長さはいつも最短で、作業の邪魔にならない
質量(g)
1,570
フック口開き(mm)
【人体側】9【構造物側】50
最大使用質量(kg)
〜130
ランヤード
主)幅18mm×長さ(伸長時)1,600mm、副)幅18mm×長さ(伸長時)1,600mm
注意
※ワークポジショニング用ベルト(安全帯)にはご使用できません。