画像準備中

フルハーネス用ランヤード 小型フック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18689006 品番MAT-FH11
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

構造物側フックに小型で軽量なフックを採用
柱上作業に適したフルハーネス用ランヤード

質量(g)710 フック口開き(mm)【人体側】13【構造物側】18 最大使用質量(kg)〜100 ランヤードナイロン三つ打ち 直径Φ11mm×長さ1,550mm
注意
※ワークポジショニング用ベルト(安全帯)にはご使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする