七星科学研究所
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
極数
2
コンタクト形状
オス
シェルサイズ
16
注文コード
18689388
品番
NCS-162-AD(F)CH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
極数・コンタクト形状・シェルサイズ
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
シェルサイズ
16
仕様
アダプタ
形状
ストレート
材質/仕上
シェル:亜鉛合金/スズコバルトめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき
種類
丸型
極数
2
使用温度範囲(℃)
-40~+120
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
5
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
ロック
ねじロック方式
コンタクト形状
オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
嵌合相手コネクタ
NCS162P
結線方法
はんだ
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません