七星科学研究所
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
極数
6
コンタクト形状
メス
シェルサイズ
25
注文コード
18689528
品番
NCS-256-ADF(F)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
極数・コンタクト形状・シェルサイズ
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
シェルサイズ
25
仕様
アダプタ
形状
ストレート
材質/仕上
シェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき
種類
丸型
極数
6
使用温度範囲(℃)
-40~+120
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
10
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
ロック
ねじロック方式
コンタクト形状
メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
嵌合相手コネクタ
NCS256PM
結線方法
はんだ
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません