NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の ハイスエンドミル
NS(日進工具)の ラジアスハイスエンドミル
CBN4枚刃ロングネックラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
0.4
全長(mm)
50
首下長(mm)
1.5
注文コード
18697598
品番
SSR400 0.4XR0.1X1.5
参考基準価格(税別)
¥32,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・全長・首下長
など
121
種類から選べます
他の種類を見る
4枚刃仕様で小径サイズでも高送りを実現します。コーナー精度±2μmと実外径表示により高精度加工を支援します。
用途
高硬度鋼(〜HRC70)
材質
CBN
刃数
4
全長(mm)
50
刃長(mm)
0.24
シャンク径(Φmm)
4
角度(°)
【首角】15
外径(Φmm)
0.4
表面処理
ノンコート
首下長(mm)
1.5
ねじれ角(°)
0
コーナー半径R(mm)
R0.1
首下径(Φmm)
0.37
注意
※底刃は、軸中心まで刃がありません。削り残しにご注意ください。