曜日別特売
54200 【Jawin】 54200 空調服(R)半袖ブルゾン Jawin 18700547

54200 【Jawin】 54200 空調服(R)半袖ブルゾン Jawin 18700547
54200 【Jawin】 54200 空調服(R)半袖ブルゾン Jawin 18700547
54200 【Jawin】 54200 空調服(R)半袖ブルゾン Jawin 18700547
54200 【Jawin】 54200 空調服(R)半袖ブルゾン Jawin 18700547
54200 【Jawin】 54200 空調服(R)半袖ブルゾン Jawin 18700547
54200 【Jawin】 54200 空調服(R)半袖ブルゾン Jawin 18700547
54200 【Jawin】 54200 空調服(R)半袖ブルゾン Jawin 18700547
54200 【Jawin】 54200 空調服(R)半袖ブルゾン Jawin 18700547
54200 【Jawin】 54200 空調服(R)半袖ブルゾン Jawin 18700547
54200 【Jawin】 54200 空調服(R)半袖ブルゾン Jawin 18700547
54200 【Jawin】 54200 空調服(R)半袖ブルゾン Jawin 18700547

【Jawin】 54200 空調服(R)半袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
サイズLL
ブラツク
内容量1枚注文コード18700547品番54200
販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

変わり織生地、裾フライス、シンプルデザインで、ワークからデイリーまで幅広いシーンをフォローするサイドファンモデル
★車・重機の運転や椅子に座った時にファンが邪魔になりにくいサイドファンタイプ
★裏アルミコーティングを施し、UVカット、-10℃の遮熱効果を確保(未加工布比較)
★撥水加工も完備で、汚れも付きにくい
★保冷剤用メッシュポケット付き

材質
使用素材
ダイヤ織タフタ(アルミコーティング)
ポリエステル100%
ブラツクサイズLL機能空調服(R)半袖,空調服(R)・ファン付作業服,ポリエステル100%,春夏,UVカット,遮熱,撥水加工,野帳対応色番44
注意
※・「空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※・「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※・「空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする