曜日別特売
74310 【Z-DRAGON】 74310 空調服(R)半袖ブルゾン 自重堂 18701229

74310 【Z-DRAGON】 74310 空調服(R)半袖ブルゾン 自重堂 18701229
74310 【Z-DRAGON】 74310 空調服(R)半袖ブルゾン 自重堂 18701229
74310 【Z-DRAGON】 74310 空調服(R)半袖ブルゾン 自重堂 18701229
74310 【Z-DRAGON】 74310 空調服(R)半袖ブルゾン 自重堂 18701229
74310 【Z-DRAGON】 74310 空調服(R)半袖ブルゾン 自重堂 18701229
74310 【Z-DRAGON】 74310 空調服(R)半袖ブルゾン 自重堂 18701229
74310 【Z-DRAGON】 74310 空調服(R)半袖ブルゾン 自重堂 18701229
74310 【Z-DRAGON】 74310 空調服(R)半袖ブルゾン 自重堂 18701229
74310 【Z-DRAGON】 74310 空調服(R)半袖ブルゾン 自重堂 18701229
74310 【Z-DRAGON】 74310 空調服(R)半袖ブルゾン 自重堂 18701229
74310 【Z-DRAGON】 74310 空調服(R)半袖ブルゾン 自重堂 18701229

【Z-DRAGON】 74310 空調服(R)半袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ4L
シツクグレー
内容量1枚注文コード18701229品番74310
販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

フルハーネスに対応した、サイドファンタイプの空調服遮熱加工により、未加工布と比較し、-10℃を実現
★軽量で耐久性のあるタスランナイロン素材。 撥水機能も装備
★裏アルミコーティングを施し、UVカット、-10℃の遮熱効果を確保(未加工布比較)
★周囲の音を聞こえやすくする、フードパンチング仕様
★フックハンガー、ランヤード取付口を配備しフルハーネスに完全対応
★背中に保冷剤が収納可能なメッシュポケットを装備
★車・重機の運転や椅子に座った時にファンが邪魔になりにくいサイドファンタイプ
★ファン脱落防止用メッシュ付き
★着脱可能なフードを装備
★タブレット端末も入る左胸大型収納ポケット

材質タスランナイロン(アルミコーティング)、ナイロン100%シツクグレーサイズ4L機能空調服(R)・ファン付作業服,ナイロン100%,春夏,UVカット,遮熱,撥水加工,野帳対応色番66
注意
※・「空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※・「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※・「空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする