74340 【Z-DRAGON】 74340 空調服(R)半袖ブルゾン 自重堂 18701807

74340 【Z-DRAGON】 74340 空調服(R)半袖ブルゾン 自重堂 18701807
74340 【Z-DRAGON】 74340 空調服(R)半袖ブルゾン 自重堂 18701807
74340 【Z-DRAGON】 74340 空調服(R)半袖ブルゾン 自重堂 18701807
74340 【Z-DRAGON】 74340 空調服(R)半袖ブルゾン 自重堂 18701807
74340 【Z-DRAGON】 74340 空調服(R)半袖ブルゾン 自重堂 18701807
74340 【Z-DRAGON】 74340 空調服(R)半袖ブルゾン 自重堂 18701807
74340 【Z-DRAGON】 74340 空調服(R)半袖ブルゾン 自重堂 18701807
74340 【Z-DRAGON】 74340 空調服(R)半袖ブルゾン 自重堂 18701807
74340 【Z-DRAGON】 74340 空調服(R)半袖ブルゾン 自重堂 18701807
74340 【Z-DRAGON】 74340 空調服(R)半袖ブルゾン 自重堂 18701807

【Z-DRAGON】 74340 空調服(R)半袖ブルゾン

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズLL
ネイビー
内容量1枚注文コード18701807品番74340
販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

鮮やかなレッドが目を引くフルハーネス完全対応の本格ワークスペックシリーズ
サイドファンを採用し、様々なワークシーンにおいてパフォーマンスを向上させる
★撥水性とUVカット性に優れた高密度タフタ
★裏チタンコーティングを施し、-10℃の遮熱効果を確保(未加工布比較)
★フックハンガー、ランヤード取付口を配備しフルハーネスに完全対応
★ファンの脱落を防止するメッシュポケットを配備
★背中に保冷剤を収納出来るメッシュポケットを配備
★車・重機の運転や椅子に座った時にファンが邪魔になりにくいサイドファンタイプ

材質高密度タフタ(チタンコーティング)、ポリエステル100%ネイビーサイズLL機能半袖ブルゾン,空調服(R)半袖,空調服(R)・ファン付作業服,ポリエステル100%,春夏,UVカット,遮熱,撥水加工,野帳対応色番11
注意
※・「空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※・「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※・「空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18701911
2025-07-27
用途: 廃棄物収集運搬業
エコネットみなとサービス業

襟のところが工夫されてて首元まで、しっかり風があたって涼しかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする