74370 【Z-DRAGON】 74370 空調服(R)半袖ブルゾン 自重堂 18702401

74370 【Z-DRAGON】 74370 空調服(R)半袖ブルゾン 自重堂 18702401
74370 【Z-DRAGON】 74370 空調服(R)半袖ブルゾン 自重堂 18702401
74370 【Z-DRAGON】 74370 空調服(R)半袖ブルゾン 自重堂 18702401
74370 【Z-DRAGON】 74370 空調服(R)半袖ブルゾン 自重堂 18702401
74370 【Z-DRAGON】 74370 空調服(R)半袖ブルゾン 自重堂 18702401
74370 【Z-DRAGON】 74370 空調服(R)半袖ブルゾン 自重堂 18702401
74370 【Z-DRAGON】 74370 空調服(R)半袖ブルゾン 自重堂 18702401
74370 【Z-DRAGON】 74370 空調服(R)半袖ブルゾン 自重堂 18702401

【Z-DRAGON】 74370 空調服(R)半袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズL
シツクグレー
内容量1枚注文コード18702401品番74370
販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

裏地赤メッシュが特徴的な着脱式フードを装備したサイドファンタイプの空調服
遮熱加工により、未加工布と比較し-10℃以上を実現
★車・重機の運転や椅子に座った時にファンが邪魔になりにくいサイドファンタイプ
★撥水性とUVカット性に優れた高密度タフタ
★裏チタンコーティングを施し、-10℃の遮熱効果を確保(未加工布比較)
★背中に保冷剤を収納出来るメッシュポケットを配備
★着脱可能なフードを装備
★アシンメトリーな袖配色が個性を発揮

材質高密度タフタ(チタンコーティング)、ポリエステル100%シツクグレーサイズL機能半袖ブルゾン,空調服(R)半袖,空調服(R)・ファン付作業服,ポリエステル100%,春夏,UVカット,遮熱,撥水加工,野帳対応色番66
注意
※・「空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※・「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※・「空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする