ライト精機
ライト精機の タップ・ダイス
ライト精機の タップ
ライト精機の スパイラルタップ
六角軸ステンレス用スパイラルタップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18702681
品番
091276
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
電動インパクトドライバー対応。止り穴ねじの加工に最適。
切りくずがコイル状にカールする被削材に適しています。
用途
ナット等のメネジを作ったり、修正するときに。
適合機種
正逆回転機能付き機種
材質
HSSco
軸径(Φmm)
6.35(六角軸)
タイプ
ステンレス用タップ・止り穴用
ピッチ(mm)
0.5
ねじ径
M3
下穴径(Φmm)
5
コーティング
コバルトコーティング