六角軸ステンレス用スパイラルタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18702708 品番 091281
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

電動インパクトドライバー対応。止り穴ねじの加工に最適。
切りくずがコイル状にカールする被削材に適しています。

用途ナット等のメネジを作ったり、修正するときに。 適合機種正逆回転機能付き機種 材質HSSco 軸径(Φmm)6.35(六角軸) タイプステンレス用タップ・止り穴用 ピッチ(mm)1 ねじ径M6 下穴径(Φmm)5 コーティングコバルトコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする