六角軸ステンレス用スパイラルタップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18702751 品番 091286
参考基準価格(税別)¥3,750 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

電動インパクトドライバー対応。止り穴ねじの加工に最適。
切りくずがコイル状にカールする被削材に適しています。

用途ナット等のメネジを作ったり、修正するときに。 適合機種正逆回転機能付き機種 材質HSSco 軸径(Φmm)6.35(六角軸) タイプステンレス用タップ・止り穴用 ピッチ(mm)16 ねじ径3/8W 下穴径(Φmm)5 コーティングコバルトコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする