ライト精機
ライト精機の タップ・ダイス
ライト精機の タップ
ライト精機の スパイラルタップ
六角軸スパイラルタップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18702778
品番
091273
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
充電式インパクトドライバー用スパイラルタップ。
用途
薄鉄板、アルミ、真鍮などのねじ山の形成および修正に。
適合機種
正逆回転機能付き機種
材質
HSS
軸径(Φmm)
6.35(六角軸)
タイプ
止り穴用
ピッチ(mm)
12
ねじ径
1/2W
下穴径(Φmm)
5