Cricut
Cricutの プリンター/スキャナ
Cricutの プリンター
Cricutの ハンディプリンター/その他
Cricut Joy
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18708649
品番
2009229
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
片手で持てるカッティングマシン!
コンパクトで持ち運びラクラク
50種類以上の素材をカット
3種類のツールに対応
付属品
マシン本体、電源コード、ユーザーガイド、安全/保証について、カッティングマット(スタンダードグリップ)、Joyファインポイントペン(黒)、テスト用素材
出力
18V DC @2.5A
幅(cm)
最大カット:10.795 x 29.845カット幅(マットあり)、11.43 x 121.92(マットなし)
対応OS
iOS, Mac, Windows, Android
接続方法
Bluetooth
入力
100-240V AC50/60Hz、1.5A
動作電圧
18V DC @2.5A