七星科学研究所
NJWシリーズ防水中型コネクタ バルクヘッドタイプレセプタクル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
極数
5
3
5
8
コンタクト形状
メス
メス
オス
定格電流(A)
5
10
5
3
嵌合相手コネクタ
NJW165PM□UL
NJW163PM□
NJW163PF□
NJW163PM□UL
NJW163PF□UL
NJW165PM□
NJW165PF□
NJW165PM□UL
NJW165PF□UL
NJW168PM□
NJW168PF□
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18709819
品番
NJW165RFUL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
シェルサイズ
16
形状
ストレート
材質/仕上
シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム
種類
丸型
極数
5
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
5
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
防水仕様
IP-67相当
ロック
ねじロック方式
コンタクト形状
メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
嵌合相手コネクタ
NJW165PM□UL
結線方法
はんだ
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません