※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 金属素材
ノーブランドの ステンレス
ノーブランドの ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
【オーダー】六角棒(SUS316)対辺50mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18711586
品番
-
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
対辺(mm)
50
長さ(mm)
941〜960
質量(kg)
16.7
タイプ
六角棒
サービス分類
オーダー・加工
注意
※WEBからの発注のみとなります。