※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 金属素材
ノーブランドの ステンレス
ノーブランドの ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
【オーダー】六角棒(SUS316L 酸洗)対辺14mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18711613
品番
-
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
対辺(mm)
14
長さ(mm)
20〜100
材質
ステンレス(SUS316L)
形状
六角棒
質量(kg)
0.1
サービス分類
オーダー・加工
注意
※WEBからの発注のみとなります。