トップハウス
【シューズケース付き】DEVICE WORK 2WAY トートショルダーバッグ シューズケース付き ゴルフバッグ カートバッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
18713436
品番
DTH2330-BK-F
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
[型番:DTH23130]
仕様
内装ポケット:3
材質
キャンバス・合成皮革
色
ブラック
ベルト長さ(mm)
約800~1265
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
本体:約335×385×205、取り外し可能ショルダーポーチ:約155×245×50、シューズケース:約175×230×205
持ち手寸法(mm)
645