[型番:RPG24020]
コンパクトなサイズ感のコインケース。
薄くて軽く、とても身軽にお出かけ可能。
コインケースとしてだけではなく、アクセサリーやカード、お札も収納可能な優れもの。
内装には仕切りがあるので、使い勝手もバツグン!
サイドにはカラビナリングが付いているのでバッグなどにも取り付けることが可能。
またカラビナリング部分に鍵などを取り付けることもできるので、キーリング+財布としてもご使用いただけます。
L字のファスナーで大きく開くので中身の確認もしやすく、取り出しもスムーズです。
ZIPチャームもデザイン性の高い円柱型で開け閉めもしやすくなっています。
上質なフェイクレザー仕様で高級感
シボ感のあるフェイクレザーで上品さと高級感を演出。
流行りのくすみカラーでニュアンスのある大人っぽい雰囲気を演出できます。