※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数7 注文コード18716096 品番VTXL-1.5/2BL-7P
参考基準価格(税別)¥978 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は極数など275種類から選べます 他の種類を見る
形状1段 取付DIN35mm 極数7 取付ピッチ50 全長L(mm)【端子台】28.5 定格絶縁電圧(V)【一般仕様・TU認定仕様】AC・DC 500、【UL認定仕様】AC・DC 300 端子間ピッチ(mm)3.5 電線太さ(mm2)【一般仕様(JIS)】0.08 / 0.5 / 0.75 / 1.25 / 1.5 定格通電電流(A)【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】17 結線方式スプリングロック 適合圧着端子DIN46228-4準拠 レール長さ(mm)60 電線むき長さ(mm)10〜11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする