※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 金属素材
ノーブランドの ステンレス
ノーブランドの ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
【オーダー】六角棒(SUS316L 酸洗)対辺46mm
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
81〜100
注文コード
18716163
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
この商品は
長さ
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
対辺(mm)
46
長さ(mm)
81〜100
材質
ステンレス(SUS316L)
形状
六角棒
質量(kg)
1.5
サービス分類
オーダー・加工
注意
※WEBからの発注のみとなります。