朝日ウッドテック
朝日ウッドテックの 内装建材
朝日ウッドテックの 造作材
朝日ウッドテックの 框
ライブナチュラルプラス用L型玄関框 長さ1960mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ドライオーク
注文コード
18719246
品番
LZAN60DN5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥23,100
この商品は
色・関連資料
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
ライブナチュラルプラス・ライブナチュラルプラス for Dog・ライブナチュラルMSX・MRX 玄関框
用途
12mmフローリング用玄関框
長さ(mm)
1960
厚さ(mm)
165
寸法(mm)
100×1960
色
ドライオーク
関連資料:
(1.36MB)
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18719246
LZAN60DN5
58623096
LZAN60L03
ライブナチュラルMSX-L用L型玄関框
朝日ウッドテック
1本
¥
17,980
税込
¥
19,778
品番が変更になりました