※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エニダイン
エニダインの シール/バネ部品
エニダインの ショックアブソーバー
ECOシリーズ 調整式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18721185
品番
ECOOEM1.0MB
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
ストローク(mm)
25
全長(mm)
130
取付ねじサイズ
M27×3.0
最大衝突速度(m/s)
3.3
最小衝突速度(m/s)
0.3
材質(本体)
アルミニウム
構造
調整式
最大吸収エネルギー(J)
74
RoHS指令(10物質対応)
対応
オリフィス方式
多孔オリフィス式