※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 取付ねじサイズM64×2.0 ストローク(mm)150 注文コード18721352 品番PMXT2150M-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥84,700 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は取付ねじサイズ・ストロークなど18種類から選べます 他の種類を見る

固定型のスタンダードです。
調整が不必要な場合に最適です。
ECOシリーズは、動作耐久性・耐食性も優れ、生分解性オイルを使用することで環境にも配慮しております。

ストローク(mm)150 全長(mm)473 最大吸収エネルギー(J)5650 最大衝撃力(N[kgf])60500 最大推進力(N[kgf])17800 材質(本体)スチール 使用温度範囲(℃)-10〜+80 構造固定式 取付ねじサイズM64×2.0 オリフィス方式多孔オリフィス式 最大衝突速度(m/s)3.55 最小衝突速度(m/s)0.33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする