※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ(JN1個付)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 取付ねじサイズM20×1.5 ストローク(mm)12.7 最大吸収エネルギー(J)28 注文コード18721553 品番ECOS50MC-3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は取付ねじサイズ・ストローク・最大吸収エネルギーなど27種類から選べます 他の種類を見る

幅広いラインナップ。同一サイズで幅広いアプリケーションに対応できる柔軟性を備えています。
環境に配慮した生分解性オイルの使用。廃棄の際に環境汚染を低減します。
欧州RoHSに準拠しております。
ジャムナット標準装備。すぐに取り付けが可能です。
タンパープルーフ設計。特別な調整なしに繰返し同じ特性が得られます。
ねじで熱の放出。表面積を大きくすることで衝撃吸収時の熱を素早く放出します。
高信頼性と長寿命を実現。長時間安心してご利用できます。
ISO品質基準適合。世界共通モデルを提供します。

ストローク(mm)12.7 全長(mm)87.9 材質(本体)アルミニウム合金 質量(g)80 構造固定式 最大吸収エネルギー(J)28 最大衝撃力(N[kgf])3750 最大推進力(N[kgf])1600 復帰用スプリング(N[kgf])(伸長)6.0、(圧縮)15.0 取付ねじサイズM20×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 オリフィス方式多孔オリフィス式 時間当たり最大吸収エネルギー(J/h)49720 最大衝突速度(m/s)0.5 最小衝突速度(m/s)0.06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする