※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三栄精機製作所
三栄精機製作所の 空圧補器
三栄精機製作所の 空圧補器関連商品
エアモータ単体/VAシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18724335
品番
VA50RF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.38
タイプ
フランジ型
GD2(kg・m
2
)
0.013
回転方向
右
空気消費量(m
3
/min)
0.68
回転数(min
-1
[r.p.m])
1800
トルク(N・m)
2.0
モーター容量(kW)
50
出力軸許容ラジアル荷重(N)
392
出力軸許容スラスト荷重(N)
245
起動トルク(N・m)
2.4
停止トルク(N・m)
3.4
関連資料:
VA50RF