※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三栄精機製作所
三栄精機製作所の 空圧補器
三栄精機製作所の 空圧補器関連商品
減速機付エアモータ/VAシリーズ(フランジ)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18724493
品番
VA30L-F100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
出力(kW)
0.19
減速比
100
回転数(min
-1
[r.p.m])
17
GD2(kg・m
2
)
0.00060
回転方向
左
タイプ
フランジ型
空気消費量(m
3
/min)
0.40
トルク(N・m)
106.2
モーター容量(kW)
30
出力軸許容ラジアル荷重(N)
2840
出力軸許容スラスト荷重(N)
422
起動トルク(N・m)
127.4
停止トルク(N・m)
180.5
関連資料:
寸法図