※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三栄精機製作所
三栄精機製作所の 空圧補器
三栄精機製作所の 空圧補器関連商品
減速機付エアモータ/VAシリーズ(ベース)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18725385
品番
VA50L-B010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
出力(kW)
0.32
減速比
10
回転数(min
-1
[r.p.m])
185
GD2(kg・m
2
)
0.00142
回転方向
左
タイプ
ベース型
空気消費量(m
3
/min)
0.68
トルク(N・m)
16.5
モーター容量(kW)
50
出力軸許容ラジアル荷重(N)
1180
出力軸許容スラスト荷重(N)
127
起動トルク(N・m)
19.8
停止トルク(N・m)
28.0
関連資料:
VA50L-B010(0.1MB)