※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三栄精機製作所
三栄精機製作所の 空圧補器
三栄精機製作所の 空圧補器関連商品
減速機付エアモータ/VF小型シリーズ(ベース)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18726225
品番
VF05U-L28-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
出力(kW)
0.65
減速比
40
枠番
28
タイプ
ベース型
回転数(min
-1
[r.p.m])
72
GD2(kg・m
2
)
0.00187
回転方向
両回転
空気消費量(m
3
/min)
1.1
トルク(N・m)
86.0
モーター容量(kW)
5
出力軸許容ラジアル荷重(N)
2840
出力軸許容スラスト荷重(N)
373
起動トルク(N・m)
103.2
停止トルク(N・m)
146.2
関連資料:
VF05U-L28-40(0.1MB)