※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VF50U-G3H8F 減速機付エアモータ/VF低減速比シリーズ(フランジ) 三栄精機製作所 18726435 VF50U-G3H8F 減速機付エアモータ/VF低減速比シリーズ(フランジ) 三栄精機製作所 18726435

減速機付エアモータ/VF低減速比シリーズ(フランジ)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18726435 品番 VF50U-G3H8F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800
出力(kW)4.03 減速比8 枠番3 タイプフランジ型 回転数(min-1[r.p.m])232 GD2(kg・m2)0.083131 回転方向両回転 空気消費量(m3/min)5.4 トルク(N・m)165.70 モーター容量(kW)50 出力軸許容ラジアル荷重(N)2.8 出力軸許容スラスト荷重(N)0.5 起動トルク(N・m)198.8 停止トルク(N・m)281.7
関連資料:VF50U-G3H8F(0.1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする