※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三栄精機製作所
三栄精機製作所の 空圧補器
三栄精機製作所の 空圧補器関連商品
減速機付エアモータ/VF低減速比シリーズ(ベース)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18726487
品番
VF05U-G1H6B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
出力(kW)
0.72
減速比
6
枠番
1
タイプ
ベース型
回転数(min
-1
[r.p.m])
509
GD2(kg・m
2
)
0.002494
回転方向
両回転
空気消費量(m
3
/min)
1.1
トルク(N・m)
13.60
モーター容量(kW)
5
出力軸許容ラジアル荷重(N)
0.9
出力軸許容スラスト荷重(N)
0.2
起動トルク(N・m)
16.3
停止トルク(N・m)
23.1
関連資料:
VF05U-G1H6B(0.2MB)