※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VF20U-G2H6B 減速機付エアモータ/VF低減速比シリーズ(ベース) 三栄精機製作所 18726548 VF20U-G2H6B 減速機付エアモータ/VF低減速比シリーズ(ベース) 三栄精機製作所 18726548

減速機付エアモータ/VF低減速比シリーズ(ベース)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18726548 品番 VF20U-G2H6B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505,780
販売価格(税別)
459,800
出力(kW)1.62 減速比6 枠番2 タイプベース型 回転数(min-1[r.p.m])418 GD2(kg・m2)0.011534 回転方向両回転 空気消費量(m3/min)2.1 トルク(N・m)37.10 モーター容量(kW)20 出力軸許容ラジアル荷重(N)1.8 出力軸許容スラスト荷重(N)0.4 起動トルク(N・m)44.5 停止トルク(N・m)63.1
関連資料:VF20U-G2H6B(0.1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする